text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 7/16


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1029.111.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal Overig
Draadmaat (inch) 7/16"
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1029.111.001
UBB 240202503530
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.