Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1029.158.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 5/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1029.158.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
11
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
5/8 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
150
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1029.158.001
UBB
240202503878
UNSPSC
27110000