Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1087.039.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 5/32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1087.039.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
5
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
5
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
32
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
5/32"
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
12
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1087.039.001
UBB
240202508901
UNSPSC
27110000