Tools
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1037.191.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 3/4
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
U1037.191.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
14
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
16
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
14
Type schroefdraad
UNF
Aantal tanden per inch
16
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
3/4 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1037.191.001
UBB
240202506848
UNSPSC
27110000