text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 2.IN.


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen

Artikelnummer U1029.508.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 36
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 90
Hoogte 36
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 4.5
Snijmateriaal Overig
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1050
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1029.508.001
UBB 240202505022
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.