Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1087.254.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 1.IN.
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
U1087.254.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
8
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
22
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
8
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
230
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1087.254.001
UBB
240202510139
UNSPSC
27110000