Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1029.476.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 1.7/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1029.476.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
4.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
UNC
Aantal tanden per inch
4.5
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
950
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1029.476.001
UBB
240202504942
UNSPSC
27110000