Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1087.063.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 1/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1087.063.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
20
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
20
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Artikelnummers
Artikelnummer
U1087.063.001
UBB
240202509248
UNSPSC
27110000