Tools
Alle categorieën
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1087.444.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G 1.3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 800 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U1087.444.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
90
Hoogte
36
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
5
Snijmateriaal
Overig
Draadmaat (inch)
1 3/4 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1050
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1087.444.001
UBB
240202510709
UNSPSC
27110000