text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-E M 8X0,75


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar freies Abfließen der Späne nach Vorne geen verstopping von de klem-gaten toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1120.080.075
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 9
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 9
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Merk Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U1120.080.075
UBB 240203296118
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.