Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1115.030.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-E M 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1115.030.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
20
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
3
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
8
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1115.030.001
UBB
240203294543
UNSPSC
27110000