text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-E M 16


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar vrije afvoer van spanen naar voren geen verstopping von de klem-gaten toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1115.160.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U1115.160.001
UBB 240203295383
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.