text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-E M 10X1,00


voordelen: hoge weerstand tegen verspaning goed verspaanbaar freies Abfließen der Späne nach Vorne geen verstopping von de klem-gaten toepassing: moeilijke verspaanbare materiaalen tot 1.200 N/mm² roestvaste stalen (roestvaststaal) en voor algemeen gebruik

Artikelnummer U1120.100.100
Buitendiameter (mm) 30
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 30
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Merk Fabory
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1120.100.100
UBB 240203296373
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.