text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijmoer HSS-G 1.1/4


toepassingsgebied: voor het opzuiveren of repareren van beschadigd schroefdraad alsmede voor op moeilijk bereikbare plaatsen, en moeilijk te bereiken plaatsen.

Artikelnummer U1652.317.001
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 70
Type schroefdraad G
Draadmaat (metrisch) 31.7
Aantal tanden per inch 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 70
Type schroefdraad G
Draadmaat (metrisch) 31.7
Aantal tanden per inch 11
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 320
Type Hexagon Die Nut

Artikelnummers

Artikelnummer U1652.317.001
UBB 240203271285
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.