text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Obróbka skrawaniem
Gwintowanie
Narzynki
U1632.390.150
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
Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G M 39X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
U1632.390.150
Uitvoering
Snijmoer
Hoogte
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
39
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Hoogte
20
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
39
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
330
HS- en goederencode
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1632.390.150
UBB
240203268232
UNSPSC
27110000