text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G M 27X1,50


Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen.Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer U1632.270.150
Uitvoering Snijmoer
Hoogte 18
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 27
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Hoogte 18
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 27
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen.Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1632.270.150
UBB 240203266251
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.