text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G M 22X1,50


toepassingsgebied: voor het opzuiveren of repareren van beschadigd schroefdraad alsmede voor op moeilijk bereikbare plaatsen, en moeilijk te bereiken plaatsen.

Artikelnummer U1632.220.150
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Type schroefdraad MF
Draadmaat (metrisch) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 160
Type Hexagon Die Nut

Artikelnummers

Artikelnummer U1632.220.150
UBB 240203265188
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.