Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1632.200.150
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
Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G M 20X1,50
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1632.200.150
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
41
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
41
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
95
Goederencode
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1632.200.150
UBB
240203264686
UNSPSC
27110000