text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G M 14


Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen.Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer U1622.140.001
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Fabory

Omschrijving

Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen.Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer U1622.140.001
UBB 240203258829
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.