text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G 1.IN.


toepassingsgebied: voor het opzuiveren of repareren van beschadigd schroefdraad alsmede voor op moeilijk bereikbare plaatsen, en moeilijk te bereiken plaatsen.

Artículo No. U1663.255.001
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Type schroefdraad UNF
Aantal tanden per inch 12
Snijmateriaal HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Type schroefdraad UNF
Aantal tanden per inch 12
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 150
Type Hexagon Die Nut

Números de artículo

Artículo No. U1663.255.001
UBB 240203274172
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.