Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1666.127.001
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
Fabory Snijmoer DIN 382 HSS-G 1/2
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
U1666.127.001
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
36
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
12
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
36
Type schroefdraad
BSW
Aantal tanden per inch
12
Snijmateriaal
HSS
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
80
HS- en goederencode
8207403000
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1666.127.001
UBB
240203305364
UNSPSC
27110000