text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Precisieplaatje Roestvrij staal A2 125 x 105 x 0,10mm


Artikelnummer 83316.125.010
Dikte (mm) 0.1
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse RVS V2A
Materiaal Roestvaststaal
Merk Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 7
Goederencode 72202089
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dikte (mm) 0.1
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse RVS V2A
Materiaal Roestvaststaal
Merk Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 7
Goederencode 72202089
Type Precision Plate

Afmetingen

a 125
b 105
c 44
d 0.1

Artikelnummers

Artikelnummer 83316.125.010
EAN 8715492916952
UBB 950356582284
UNSPSC 27111826
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.