Precisie vulplaat
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
Werkplaatsinrichting
Precisie folie & platen
Precisie vulplaat
83316.075.020
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
Fabory precisieplaat roestvrij staal A2 75 x 70 x 0,20mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
83316.075.020
Dikte (mm)
0.2
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
RVS V2A
Materiaal
Roestvaststaal
Merk
Fabory approved vendor
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dikte (mm)
0.2
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
RVS V2A
Materiaal
Roestvaststaal
Merk
Fabory approved vendor
Afmetingen
a
75
b
70
c
23
d
0.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
83316.075.020
EAN
8715492916808
UBB
950356581112
UNSPSC
27111826
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen