text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory precisieplaat roestvrij staal A2 125 x 105 x 1,00mm


Artikelnummer 83316.125.100
Dikte (mm) 1
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse RVS V2A
Materiaal Roestvaststaal
Merk Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 70
Type Precision Plate
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dikte (mm) 1
Oppervlaktebescherming Overig
Kwaliteitsklasse RVS V2A
Materiaal Roestvaststaal
Merk Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 70
Type Precision Plate

Afmetingen

a 125
b 105
c 44
d 1

Artikelnummers

Artikelnummer 83316.125.100
EAN 8715492917003
UBB 950356582516
UNSPSC 27111826
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.