Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1009.140.075
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 14X0,75
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
U1009.140.075
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Hoogte
10
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.75
Snijmateriaal
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1.25
Goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1009.140.075
UBB
240202494540
UNSPSC
27110000