text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap Short N/A HSS-G 1.IN.NPT


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor hand en machinaal gebruik voor doorlopende en blinde gaten

Artikelnummer U0660.254.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad NPT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 38
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 11.5
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 20
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 700
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0660.254.001
UBB 240202483329
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.