text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap N/A HSS-E M 8


De boortap maakt het mogelijk, het kerngat en doorlopend schroefdraad in 1 arbeidsgang zonder het wisselen van gereedschap tot stand te brengen. Voor het gedeelte dat het schroefdraad snijdt, zit het gedeelte dat het gat boort. Er kan uitsluitend doorlopend schroefdraad tot een maximale draaddiepte van 2 x D mee gesneden worden. Deze boortappen zijn geschikt voor universeel gebruik in materiaalen met gemiddelde treksterkte: Ongelegeerd staal tot 600N/mm², getemperd staal, nodulair gietijzer, koper, messing, aluminium, aluminium magnesium en zinklegeringen, rood messing, elektron en zinkspuitwerk. De toepassing is zinvol met machines met variabel toerental voor boren en draadsnijden. De aanzet moet per arbeidsgang van boren of tappen worden aangepast. Een tapkop met drukregelaar is niet toepasbaar.

Artikelnummer U0945.080.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 26
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 21
Type Machine Tap

Omschrijving

De Kombi tap maakt het mogelijk om te boren en te tappen in 1 proces. Deze tap is een combinatie van spiraalboor en draadtap. De tap is geschikt voor het maken van doorlopende gaten tot en met 2xD. Geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot 600N/mm2,smeedbaar staal, grafiet gietijzer, koper, aluminium, messing, magnesium- en zink legeringen, rood brons, electro metaal en druk gegeoten zink. De toepassing is vooral zinvol in combinatie met een machine met omstelmogelijkheid voor boren of tappen ivm het toerental. De voeding moet aangepast kunnen wordne voor boren of tappen. Niet mogelijk te gebruiken icm een houder welke de druk compenseert.

Artikelnummers

Artikelnummer U0945.080.001
UBB 240203251972
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.