text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap N/A HSS-E M 4


Artikelnummer U0945.040.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6.63
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Omschrijving

De Kombi tap maakt het mogelijk om te boren en te tappen in 1 proces. Deze tap is een combinatie van spiraalboor en draadtap. De tap is geschikt voor het maken van doorlopende gaten tot en met 2xD. Geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal tot 600N/mm2,smeedbaar staal, grafiet gietijzer, koper, aluminium, messing, magnesium- en zink legeringen, rood brons, electro metaal en druk gegeoten zink. De toepassing is vooral zinvol in combinatie met een machine met omstelmogelijkheid voor boren of tappen ivm het toerental. De voeding moet aangepast kunnen wordne voor boren of tappen. Niet mogelijk te gebruiken icm een houder welke de druk compenseert.

Artikelnummers

Artikelnummer U0945.040.001
UBB 240203251634
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.