text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten

Artikelnummer U0789.508.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 35
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 2 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 20
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0789.508.001
UBB 240203244308
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.