Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0737.254.001
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
Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0737.254.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
20
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
4
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0737.254.001
UBB
240203238532
UNSPSC
23241615