text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1/8


Objednací číslo U0789.031.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 140
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0789.031.001
UBB 240203257912
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.