text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1/4


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Referência U0736.063.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 19
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 70
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0736.063.001
UBB 240203236551
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.