text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8

Op bestelling

Artikelnummer U0737.349.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 2
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0737.349.001
UBB 240203238870
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.