text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Artikelnummer U0736.349.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 34.8
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0736.349.001
UBB 240203237476
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.