text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1/2


Artículo No. U0737.127.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 380
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0737.127.001
UBB 240203238128
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.