Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0789.285.001
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
Fabory Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0789.285.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
22
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
250
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0789.285.001
UBB
240203243805
UNSPSC
23241615