text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U0706.080.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.