text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 30


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Artikelnummer U0706.300.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 45
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Merk Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.300.001
UBB 240203280435
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.