Kurt
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
U0705.030.001
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
Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 3
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
U0705.030.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
2.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
2.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
1.8
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1.39
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0705.030.001
EAN
8715494188739
UBB
240203276565
UNSPSC
23241615