text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 27


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Artikelnummer U0706.270.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 27
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U0706.270.001
UBB 240203280351
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.