text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 20


slijtvaste stalen tot 1.200 N/mm² hoog-gelegeerde stalen taaie kortspanende materiaalen kortspanige roestvaste stalen gelegeerde gereedschapsstalen voor blinde gaten

Artikelnummer U1436.200.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 260
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1436.200.001
UBB 240202521102
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.