text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 20


Artikelnummer U1421.200.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 260
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1421.200.001
UBB 240202517811
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.