text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 18


Položka č. U0721.180.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 127
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0721.180.001
UBB 240202487205
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.