text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 18


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0705.180.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.