Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
U1426.140.001
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
Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 14
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
U1426.140.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
80
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1426.140.001
UBB
240202518645
UNSPSC
23241615