text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 14

Artikelnummer U1421.140.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U1421.140.001
UBB 240202517571
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.