text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 12


Artikelnummer U0705.120.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0705.120.001
EAN 8715494342858
UBB 240203277142
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.