SDM-TECHNICS - 8799370772622
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
U0745.100.001
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
Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 10
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
U0745.100.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
53.9
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0745.100.001
UBB
240203281755
UNSPSC
23241615