text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 10


Objednací číslo U0721.100.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 30
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0721.100.001
UBB 240202486884
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.