text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M 6X0,75


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0730.060.075
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Draadmaat 6
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 8.42
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0730.060.075
UBB 240203285558
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.